Pinza portapiezas ER 4,5 mm

Número de artículo: 308881 4,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
80 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción nominal d 4,5 mm
    Adaptador ER 11
    Norma ISO 15488-B
    Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
    Tipo 4008 E
    ⌀ exterior D 11,3 mm
    Longitud total L 18 mm
    Tipo de producto Pinza portapieza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 308881 4,5
    EAN / GTIN 2050001767677
    Número del fabricante 13711010450

    Descripción

    Ejecución:

    Completamente templado y rectificado.
    Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

    Ventaja:

    El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

    Nota:

    La transición de ⌀ de sujeción es siempre inferior hasta 1 mm, p. ej. ⌀ 10 − 9 mm, excepto en ⌀ 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm).