{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 1 mm | |
Adaptador | ER 11 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Tipo | 4008 E | |
⌀ exterior D | 11,3 mm | |
Longitud total L | 18 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308881 1 | |
EAN / GTIN | 2050001767974 | |
Número del fabricante | 13711010100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Pinza portapiezas ER 1 mm
a petición
En stock
44 piezas en stock
27,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
125 piezas en stock
22,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
43 piezas en stock
23,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 11 | ER 16 | ER 20 |
⌀ exterior D | 11,3 | 17 | 21 |
Longitud total L | 18 | 27,5 | 31,5 |
⌀ de sujeción nominal d | 1 | 1 | 1 |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tipo | 4008 E | 426 E | 428 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza | Pinza portapieza |