Pinza portapiezas ER 1,5 mm

Número de artículo: 308881 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
107 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 1,5 mm
Adaptador ER 11
Norma ISO 15488-B
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Tipo 4008 E
⌀ exterior D 11,3 mm
Longitud total L 18 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308881 1,5
EAN / GTIN 2050001767981
Número del fabricante 13711010150

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

La transición de ⌀ de sujeción es siempre inferior hasta 1 mm, p. ej. ⌀ 10 − 9 mm, excepto en ⌀ 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra