Surtido de herramientas en el maletín 74 piezas.

Número de artículo: 3082121
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 3082121
EAN / GTIN 4010886950852
Número del fabricante 3082121

Descripción

Descripción:

Equipo básico para todos las profesiones
Diseñado para usar allí donde esté el trabajo
Alojado en una robusta caja de carcasa dura hecha de plástico ABS resistente a los golpes
Robusto marco de aluminio
Compañero robusto - dondequiera que la herramienta correcta debe estar siempre a mano

Característica:

  • Almacenamiento: Caja
  • Anchura total [mm]: 490 mm
  • Altura total [mm]: 185 mm
  • Longitud total [mm]: 395 mm
  • Material: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra