Cinta métrica de acero de 3 m

Número de artículo: 6697920
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Regla

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6697920
    EAN / GTIN 4010886669792
    Número del fabricante 6697920
    Número L L60160 366

    Descripción

    Descripción:

    División en mm
    Con símbolo de calibración
    Cinta de acero amarillo Clase de precisión II

    Característica:

    • Diseño: Con clip de retención y tope de retorno
    • Ancho de banda [mm]: 13 mm
    • Longitud de la cinta [mm]: 3000 mm
    • Clase de precisión: II
    • Longitud [m]: 3 m
    • Material: Carcasa: plástico, con banda de acero
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra