Comprobador de tensión 1000 V

Número de artículo: 6699110
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Comprobador de tensión

Identificación y clasificación

Número de artículo 6699110
EAN / GTIN 4010886669914
Número del fabricante 6699110
Número L L60160 2062
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Varilla niquelada, aislado totalmente según DIN VDE 0680-6
4615 3 con clip metálico y caperuza amarilla
No. 4615 3 con clip de metal y tapa amarilla

Característica:

  • Diseño: Cuchilla niquelada, con clip metálico y capuchón amarillo
  • Longitud total [mm]: 140 mm
  • Longitud de la hoja: 60 mm
  • Rango de medición [voltios]: 220-250 V
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 3,0 mm
  • Rango de tensión [AC]: 220-250 V
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Baterías incluidas: no
  • Prueba única con 10.000 V CA: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra