{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Conos reductores adecuados | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 307514 12 | |
EAN / GTIN | 2050001700940 | |
Número del fabricante | 16.510.63.12.Z |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cono de expansión hidráulica Ajuste radial 12 mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
529,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
388,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 63 | HSK-A 63 corto |
⌀ exterior D | 50 | 32 |
Perforación balluffchip | sí | sí |
Forma | A | A |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HPC ;HSC |