• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Casquillo reductor ranurado con refrigeración 6 mm

Número de artículo: 302135 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 6 mm
⌀ D 12 mm
Longitud total L 47 mm
Precisión de concentricidad sistema 5 µm
Tipo de producto Casquillo reductor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302135 6
EAN / GTIN 4045197763228

Descripción

Ejecución:

Con ranuras para canal de refrigeración.

Aplicación:

  • Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
  • Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
  • El par de giro máximo garantiza un mayor volumen de arranque de virutas en comparación con una sujeción directa.
  • Precisión de concentricidad ± 5 µm (precisión del sistema en 3×D).
  • Precisión de concentricidad ± 2 µm (para cono reductor).
  • Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

Idóneo para:

Cono de sujeción de expansión hidráulica con ⌀ de sujeción 12 mm.

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Casquillo reductor ranurado con refrigeración 6 mm

Casquillo reductor ranurado con refrigeración 6 mm

a petición
En stock
43 piezas en stock
117,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
119 piezas en stock
105,96 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock
129,45 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ D 12 20 32
Longitud total L 47 63,5
Precisión de concentricidad sistema 5 5 5
⌀ de sujeción D1 6 6 6
Tipo de producto Casquillo reductor Casquillo reductor Casquillo reductor

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript