Cono de expansión hidráulica Ajuste radial 16 mm

Número de artículo: 307514 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forma: A
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 80 bar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 16 mm
Adaptador HSK-A 63
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Forma A
Refrigeración interior sí, con máx. 80 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Longitud de voladizo medida A 95 mm
⌀ exterior D 50 mm
Recorrido de regulación V 10 mm
Perforación balluffchip
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 307514 16
EAN / GTIN 2050001700957
Número del fabricante 16.510.63.16.Z

Descripción

Ejecución:

  • Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Con ajuste radial de longitud de herramienta.

Aplicación:

  • Alto rendimiento de arranque de virutas (pero sin arranque pesado extremo).
  • Para taladrar, escariar y fresar.

Partes opcionales:

Conos reductores n.° 302135302187, tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, limpiador cilíndrico n.° 343720.
WTE: tornillos de tope para sujeción directa o para el empleo de casquillos reductores a petición.

Nota:

¡Medida A = 200 mm suministrable a petición!

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra