{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 6 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L2 | 24 mm | |
L3 | 24 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Rosca M | M5 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 307508 6 | |
EAN / GTIN | 2050001653277 | |
Número del fabricante | 16.507.63.06.Z |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de expansión hidráulica corto, delgado 6 mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
505,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
422,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
317,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
325,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Norma asiento | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 |
Longitud de voladizo medida A | 70 | 70 | 70 | 70 |
Recorrido de regulación V | 10 | 10 | 10 | 10 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica |