{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 25 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 120 mm | |
⌀ D2 | 57 mm | |
⌀ exterior D | 53 mm | |
L2 | 61 mm | |
L3 | 62 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Rosca M | M16×1 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 307508 25 | |
EAN / GTIN | 2050001653338 | |
Número del fabricante | 16.507.63.25.Z |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cono de expansión hidráulica corto, delgado 25 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
490,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
313,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Norma asiento | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 |
⌀ exterior D | 53 | 53 |
Forma | A | A |
Rosca M | M16×1 | M16×1 |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | sí, con máx. 80 bar |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica |