{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L2 | 48 mm | |
L3 | 48 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Rosca M | M16×1 | |
Conos reductores adecuados | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 307508 20 | |
EAN / GTIN | 2050001653321 | |
Número del fabricante | 16.507.63.20.Z |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Cono de expansión hidráulica corto, delgado 20 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
463,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
393,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
291,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
297,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Adaptador | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Norma asiento | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 |
Longitud de voladizo medida A | 90 | 90 | 90 | 90 |
Forma | A | A | A | A |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | sí, con máx. 80 bar | sí, con máx. 80 bar | sí, con máx. 80 bar |
Conos reductores adecuados | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 |