{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 corto | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Refrigeración interior | sí | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 53,5 mm | |
⌀ D2 | 46,5 mm | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 304460 20 | |
EAN / GTIN | 4062406114770 | |
Número del fabricante | 304460 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portafresas de alto rendimiento con perforaciones para conducto de refrigeración 20 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
361,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
156 piezas en stock
71,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
157,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
265,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
368,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
68,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 100 corto | SK 40 extracorto | SK 40 corto | SK 50 corto | BT 30 A = 100 | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | 40 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm | |
⌀ exterior D | 53,5 mm | 50 mm | 32 mm | 49,5 mm | 50,6 mm | |
Forma | A | AD | ADB | ADB | AD | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | |
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |