Portafresas de alto rendimiento con perforaciones para conducto de refrigeración 12 mm

Número de artículo: 304460 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forma: A
  • Refrigeración interior: sí
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 12 mm
Adaptador HSK-A 100 corto
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forma A
Refrigeración interior
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 85 mm
⌀ exterior D 43 mm
⌀ D2 37,5 mm
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 304460 12
EAN / GTIN 4062406114756
Número del fabricante 304460 12

Descripción

Ejecución:

  • Con RFID/perforación Ballufchip.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente.
  • Incluye 4 canales de refrigeración.

Ventaja:

  • Sin extracción de la fresa, también sin sacudida única.
  • Contorno exterior optimizado: comportamiento antivibratorio.
  • Manejo agradable gracias a la rosca diferencial.
  • Rotura improbable del mango de la fresa.
  • Modelo de precisión.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB. Ideal para fresado TPC y aplicaciones con avance elevado. Sin extracción de la fresa, oscilación circular exacta, ¡seguridad del proceso!

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.