{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | SK 50 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC; HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 50,6 mm | |
⌀ D2 | 46,5 mm | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300398 20 | |
EAN / GTIN | 4062406245665 | |
Número del fabricante | 300398 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandril de fresado Performance con perforación para canal de refrigeración Forma ADB 20 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
368,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
156 piezas en stock
71,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
157,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
361,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
265,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
68,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 50 corto | SK 40 extracorto | HSK-A 100 corto | SK 40 corto | BT 30 A = 100 | |
Longitud de voladizo medida A | 63 mm | 40 mm | 100 mm | 63 mm | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50,6 mm | 50 mm | 32 mm | 53,5 mm | 49,5 mm | |
Forma | ADB | AD | A | ADB | AD | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | |
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |