Cono de expansión hidráulica BASIC corto, fino, forma AD 6 mm

Número de artículo: 303471 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 80 bar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 6 mm
    Adaptador BT 30
    Norma asiento ISO 7388-2; JIS B6339
    Forma AD
    Refrigeración interior sí, con máx. 80 bar
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC
    Longitud de voladizo medida A 55 mm
    ⌀ D2 26 mm
    ⌀ exterior D 46 mm
    L2 43 mm
    Rosca M M5
    Perforación balluffchip
    Voladizo L1 incl. cuello 63 mm
    Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 303471 6
    EAN / GTIN 4067263239642
    Número del fabricante 303471 6

    Descripción

    Ejecución:

    • Concentricidad ≤ 3 µm.
    • Con RFID/perforación Ballufchip.
    • Posibilidad de regulación de longitud axial (recorrido de ajuste V = 10 mm).
    • Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.
    • Presión del refrigerante hasta 80 bar.

    Uso de la tabla Realización:

    Incl. tornillo de ajuste longitudinal y llave hexagonal con mango transversal.

    Aplicación:

    Para taladrar, escariar y fresado de acabar.

    Partes opcionales:

    Tirante (AB) n.° 308760308802, cono reductor n.° 302135302187.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra