{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 8 mm | |
Adaptador | BT 30 | |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 55 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ exterior D | 46 mm | |
L2 | 44,5 mm | |
Rosca M | M6 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Voladizo L1 incl. cuello | 63 mm | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 303471 8 | |
EAN / GTIN | 4067263239659 | |
Número del fabricante | 303471 8 |