Perno de apriete 45° junta tórica, sin taladro, Adecuado para cono de gran inclinación: 30

Número de artículo: 308760 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
143 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para cono de gran inclinación precio unitario incly. IVA
  • Norma perno de apriete: MAS 403

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para cono de gran inclinación 30
Características de perforación sin taladro
Norma perno de apriete MAS 403
⌀ collar D 16,5 mm
⌀ cabeza D1 11 mm
Longitud total L 43 mm
L1 23 mm
Rosca M M12
Par de apriete máximo 20 Nm
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores SK 30
Ancho de llave 13 mm
Tipo de producto Tirante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308760 30
EAN / GTIN 4045197648013
Número del fabricante 308760 30

Descripción

Descripción:

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

Aplicación:

Para herramientas con mango cónico de gran inclinación JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Nota:

Obturado, con junta tórica.
Encontrará la llave de apriete y los anchos de llave adecuados respectivamente en la eShop.
Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.