Cono de expansión hidráulica delgado 8 mm

Número de artículo: 303465 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 8 mm
Adaptador BT 40 A = 120
Norma asiento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 120 mm
⌀ D2 14 mm
⌀ D3 21,5 mm
⌀ exterior D 49,5 mm
L2 74 mm
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 303465 8
EAN / GTIN 4045197762344
Número del fabricante 303465 8

Descripción

Ejecución:

  • Forma constructiva extrafina (contorno de 3°).
  • Propiedades de amortiguación ideales.
  • Posibilidad de regulación longitudinal axial.
  • Mangos repasados en el torno fuertemente.

Aplicación:

  • Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas.
  • Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos.
  • Para taladrar, escariar y fresar.
  • Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Volumen de suministro:

Incluye llave hexagonal con mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.° 308760308802, conos reductores n.°302135302187.