{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 4 mm | |
Adaptador | BT 40 A = 120 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 120 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
⌀ D3 | 17,5 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
L2 | 71 mm | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 303465 4 | |
EAN / GTIN | 4045197762313 | |
Número del fabricante | 303465 4 |