Cono de expansión hidráulica delgado 20 mm

Número de artículo: 303465 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 20 mm
    Adaptador BT 40 A = 120
    Norma asiento JIS B6339; ISO 7388-2
    Forma AD
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
    Longitud de voladizo medida A 120 mm
    ⌀ D2 28 mm
    ⌀ D3 35,5 mm
    ⌀ exterior D 49,5 mm
    L2 80 mm
    Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 303465 20
    EAN / GTIN 4045197868879
    Número del fabricante 303465 20

    Descripción

    Ejecución:

    • Forma constructiva extrafina (contorno de 3°).
    • Propiedades de amortiguación ideales.
    • Posibilidad de regulación longitudinal axial.
    • Mangos repasados en el torno fuertemente.

    Aplicación:

    • Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas.
    • Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos.
    • Para taladrar, escariar y fresar.
    • Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

    Volumen de suministro:

    Incluye llave hexagonal con mango transversal.

    Partes opcionales:

    Tirante (AB) n.° 308760308802, conos reductores n.°302135302187.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Cono de expansión hidráulica delgado  20 mm

    Cono de expansión hidráulica delgado 20 mm

    a petición
    En stock
    4 piezas en stock
    518,88 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    10 piezas en stock
    556,83 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    32 piezas en stock
    456,02 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Adaptador BT 40 A = 120 HSK-A 63 A = 120 PSC 63
    Norma asiento JIS B6339 ;ISO 7388-2 DIN 69893 ;ISO 12164-1 ISO 26623-1 ;ISO 26623-2
    Longitud de voladizo medida A 120 120 80
    ⌀ exterior D 49,5 50 49
    Precisión de concentricidad ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm
    Estrategia de arranque de virutas HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra