{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 40 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 40 mm | |
Adaptador | BT 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 88 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 40 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 40 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 303045 40 | |
EAN / GTIN | 4250122616344 | |
Número del fabricante | 506.11.40.100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cono para fresas portaplacas con taladro para conducto de refrigeración, forma ADB, BT 50 A = 100, ⌀ de mandril d1: 40mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
134,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
177,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
113,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
187,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
66,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
90,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 50 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 corto | BT 40 A = 100 | BT 40 corto | BT 50 A = 100 |
⌀ exterior D | 88 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
⌀ de mandril d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tipo de producto | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas |