Mandrino portafresas con taladro para conducto de refrigeración, forma ADB, BT 50 A = 100, ⌀ de mandril d1: 40mm

Número de artículo: 303035 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Perforación para conducto de refrigeración: No se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 40 mm
⌀ de sujeción D1 40 mm
Adaptador BT 50 A = 100
Norma DIN 6357
Norma asiento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Perforación para conducto de refrigeración No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 100 mm
⌀ exterior D 89 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 40
Llave especial adecuada nº 309840 40
Tipo de producto Mandrino portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 303035 40
EAN / GTIN 4045197944979
Número del fabricante 303035 40

Descripción

Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el collar.
Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. Forma ADB.
Con 4 canales de refrigeración.
  • Forma cilíndrica.
  • Con perforación Ballufchip.
  • Superficie de apoyo del collar ampliada.
  • Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308802. Llave especial n.º 309840.

Nota:

Otros tamaños a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Mandrino portafresas con taladro para conducto de refrigeración, forma ADB, BT 50 A = 100, ⌀ de mandril d<sub>1</sub>: 40mm

Mandrino portafresas con taladro para conducto de refrigeración, forma ADB, BT 50 A = 100, ⌀ de mandril d1: 40mm

a petición
En stock
24 piezas en stock
177,39 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
113,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
187,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock
66,45 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
90,61 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Adaptador BT 50 A = 100 BT 40 corto BT 40 A = 100 BT 40 corto BT 50 A = 100
⌀ exterior D 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm
⌀ de mandril d1 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC HPC HPC HPC HPC
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 40 40 40 40 40
Tipo de producto Mandrino portafresas Mandrino portafresas Mandrino portafresas Mandrino portafresas Mandrino portafresas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra