Mandrino portafresas con taladro para conducto de refrigeración, forma ADB 32 mm

Número de artículo: 303035 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Perforación para conducto de refrigeración: No se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mandril d1 32 mm
    ⌀ de sujeción D1 32 mm
    Adaptador BT 50 A = 100
    Norma DIN 6357
    Norma asiento JIS B6339; ISO 7388-2
    Forma ADB
    Perforación para conducto de refrigeración No se puede cerrar
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de voladizo medida A 100 mm
    ⌀ exterior D 78 mm
    Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 32
    Llave especial adecuada nº 309840 32
    Tipo de producto Mandrino portafresas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 303035 32
    EAN / GTIN 4045197944962
    Número del fabricante 303035 32

    Descripción

    Ejecución:

    Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el collar.
    Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. Forma ADB.
    Con 4 canales de refrigeración.
    • Forma cilíndrica.
    • Con perforación Ballufchip.
    • Superficie de apoyo del collar ampliada.
    • Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

    Ventaja:

    ¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

    Volumen de suministro:

    Incluye tornillo de apriete de fresas.

    Partes opcionales:

    Tirante (AB) n.º 308760308802. Llave especial n.º 309840.

    Nota:

    Otros tamaños a petición.