• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cono para fresas portaplacas con taladro para conducto de refrigeración, forma ADB 22 mm

Número de artículo: 303045 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Perforación para conducto de refrigeración: No se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 22 mm
⌀ de sujeción D1 22 mm
Adaptador BT 50 A = 100
Norma DIN 6357
Norma asiento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Perforación para conducto de refrigeración No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 100 mm
⌀ exterior D 48 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 22
Llave especial adecuada nº 309840 22
Tipo de producto Mandrino portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 303045 22
EAN / GTIN 4250122616283
Número del fabricante 506.11.22.100

Descripción

Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el collar.
Todos los vástagos pavonados.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308802. Llave especial n.º 309840.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos