Mandrino portafresas Forma A, BT 40 A = 100, ⌀ de mandril d1: 22mm

Número de artículo: 303027 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 22 mm
⌀ de sujeción D1 22 mm
Adaptador BT 40 A = 100
Norma DIN 6357
Norma asiento JIS B6339; JIS B6339
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 100 mm
⌀ exterior D 48 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 22
Llave especial adecuada nº 309840 22
Tipo de producto Mandrino portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 303027 22
EAN / GTIN 4062406231064
Número del fabricante 303027 22

Descripción

Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el collar.
Todos los mangos chorreados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm. Forma A.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308802. Llave especial n.º 309840.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Mandrino portafresas Forma A, BT 40 A = 100, ⌀ de mandril d<sub>1</sub>: 22mm

Mandrino portafresas Forma A, BT 40 A = 100, ⌀ de mandril d1: 22mm

a petición
En stock
78 piezas en stock
60,88 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
151,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
68 piezas en stock
126,16 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock
66,45 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Adaptador BT 40 A = 100 BT 50 A = 100 BT 40 A = 100 BT 50 A = 100
⌀ de mandril d1 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Norma DIN 6357 DIN 6357 DIN 6357 DIN 6357
Llave especial adecuada nº 309840 22 22 22 22
Estrategia de arranque de virutas HPC HPC HPC HPC
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 22 22 22 22
Tipo de producto Mandrino portafresas Mandrino portafresas Mandrino portafresas Mandrino portafresas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra