{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 27 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 27 mm | |
Adaptador | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 27 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 27 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 303027 27 | |
EAN / GTIN | 4062406231071 | |
Número del fabricante | 303027 27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Mandrino portafresas Forma A, BT 40 A = 100, ⌀ de mandril d1: 27mm
a petición
En stock
16 piezas en stock
62,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
129,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | 100 mm |
Forma | ADB | ADB |
Llave especial adecuada nº 309840 | 27 | 27 |
⌀ de sujeción D1 | 27 mm | 27 mm |
Tipo de producto | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas |