{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 22 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 22 mm | |
Adaptador | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 22 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 22 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 303025 22 | |
EAN / GTIN | 4062406100599 | |
Número del fabricante | 303025 22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrino portafresas con taladro para conducto de refrigeración, forma ADB, BT 40 A = 100, ⌀ de mandril d1: 22mm
a petición
En stock
71 piezas en stock
126,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
151,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
66,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
78 piezas en stock
60,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
⌀ de mandril d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Llave especial adecuada nº 309840 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Tipo de producto | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas |