{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 16 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | |
Adaptador | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 16 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 16 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 303025 16 | |
EAN / GTIN | 4062406100582 | |
Número del fabricante | 303025 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portafresas con taladro para conducto de refrigeración, forma ADB 16 mm
a petición
En stock
65 piezas en stock
126,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
60,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 38 mm | 38 mm |
Forma | ADB | ADB |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 |
Llave especial adecuada nº 309840 | 16 | 16 |
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | 16 mm |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 16 | 16 |