{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 1-16 mm | |
Adaptador | BT 50 A = 100 | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 1 mm - 16 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 25 | |
Llave de apriete ER | 25 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302828 25 | |
EAN / GTIN | 4062406100315 | |
Número del fabricante | 302828 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Portapinzas de sujeción ER Forma ADB 25
a petición
En stock
50 piezas en stock
115,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
99 piezas en stock
62,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
74,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 100 | 60 | 80 |
⌀ exterior D | 42 | 42 | 42 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de sujeción D1 | 1-16 | 1-16 | 1-16 |
Gama de sujeción | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC |
Llave de apriete ER | 25 | 25 | 25 |