{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 2-20 mm | |
Adaptador | BT 50 A = 100 | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 2 mm - 20 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 32 | |
Llave de apriete ER | 32 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302828 32 | |
EAN / GTIN | 4062406100322 | |
Número del fabricante | 302828 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Portapinzas de sujeción ER Forma ADB 32
a petición
En stock
98 piezas en stock
117,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
76,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 50 A = 100 | BT 50 corto |
Longitud de voladizo medida A | 100 | 80 |
⌀ exterior D | 50 | 50 |
⌀ de sujeción D1 | 2-20 | 2-20 |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC |
Tuerca de apriete ER de recambio | 32 | 32 |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |