{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 2-20 mm | |
Adaptador | BT 50 A = 100 | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Gama de sujeción | 2 mm - 20 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 32 | |
Llave de apriete ER | 32 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302827 32 | |
EAN / GTIN | 4062406230104 | |
Número del fabricante | 302827 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
ER-Spannzangenfutter Forma AD, BT 50 A = 100, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 32
a petición
En stock
79 piezas en stock
107,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
94 piezas en stock
93,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
94 piezas en stock
117,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
149 piezas en stock
60,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de sujeción D1 | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm |
Gama de sujeción | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HSC | HSC | HPC |
Tuerca de apriete ER de recambio | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |