{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 3-26 mm | |
Adaptador | BT 50 A = 100 | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Gama de sujeción | 3 mm - 26 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 40 | |
Llave de apriete ER | 40 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302827 40 | |
EAN / GTIN | 4062406230319 | |
Número del fabricante | 302827 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzangenfutter Forma AD 40
a petición
En stock
43 piezas en stock
110,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
94,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
120,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
99 piezas en stock
68,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
111,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
100 piezas en stock
67,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Norma asiento | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
⌀ exterior D | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Gama de sujeción | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HSC | HSC | HSC | HSC | HPC |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |