{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 1-16 mm | |
Adaptador | BT 40 A = 100 | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Gama de sujeción | 1 mm - 16 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 25 | |
Llave de apriete ER | 25 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302767 25 | |
EAN / GTIN | 4062406230050 | |
Número del fabricante | 302767 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
ER-Spannzangenfutter Forma AD, BT 40 A = 100, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 25
a petición
En stock
363 piezas en stock
60,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
138 piezas en stock
90,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
115,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
138 piezas en stock
91,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Gama de sujeción | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HSC | HSC | HPC |
Tuerca de apriete ER de recambio | 25 | 25 | 25 | 25 |
Llave de apriete ER | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |