Portapinzas de sujeción ER Forma ADB, BT 40 A = 100, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 25

Número de artículo: 302765 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
116 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 1-16 mm
Adaptador BT 40 A = 100
Norma asiento JIS B6339; JIS B6339
Forma ADB
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Gama de sujeción 1 mm - 16 mm
Longitud de voladizo medida A 100 mm
⌀ exterior D 42 mm
Tuerca de apriete ER de recambio 25
Llave de apriete ER 25
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302765 25
EAN / GTIN 4062406100247
Número del fabricante 302765 25

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!). Calidad de equilibrado G2,5/25 000 rpm.
  • Tuerca de apriete equilibrada con precisión (G2,5 / 25 000 rpm).
  • Propiedades de desgaste óptimas o transmisión del par mediante tuerca de apriete de precisión con recubrimiento.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 forma A y forma B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.
Pinzas de sujeción ER n.° 308881309434, llave de apriete ER n.° 309680309745 o n.° 613300.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.