{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 1-13 mm | |
Adaptador | BT 40 A = 100 | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 1 mm - 13 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 20 | |
Llave de apriete ER | 20 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302765 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100230 | |
Número del fabricante | 302765 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portapinzas de sujeción ER Forma ADB 20
a petición
En stock
24 piezas en stock
90,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
91,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
80 piezas en stock
47,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 A = 100 | BT 50 corto | BT 40 corto |
Norma asiento | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Longitud de voladizo medida A | 100 | 80 | 70 |
⌀ de sujeción D1 | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Gama de sujeción | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC |
Llave de apriete ER | 20 | 20 | 20 |