{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 1-16 mm | |
Adaptador | BT 40 corto | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 1 mm - 16 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 25 | |
Llave de apriete ER | 25 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302757 25 | |
EAN / GTIN | 4062406101022 | |
Número del fabricante | 302757 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portapinzas de sujeción ER Forma AD, BT 40 corto, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 25
a petición
En stock
295 piezas en stock
48,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
211,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
68,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
134 piezas en stock
69,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
63,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
91 piezas en stock
85,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 corto | PSC 63 corto | BT 40 corto | BT 30 A = 60 | BT 30 A = 60 | BT 30 corto |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 26623-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | 60 mm | 70 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ exterior D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Gama de sujeción | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |