{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 3-26 mm | |
Adaptador | BT 40 corto | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 3 mm - 26 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 40 | |
Llave de apriete ER | 40 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302757 40 | |
EAN / GTIN | 4062406101046 | |
Número del fabricante | 302757 40 |