{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 14 mm | |
Adaptador | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 44 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 12 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 302610 14 | |
EAN / GTIN | 4250122612827 | |
Número del fabricante | 406.04.14.100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cono de sujeción plano Forma ADB 14 mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
52,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
87,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 100 | 100 |
⌀ exterior D | 44 | 44 |
Forma | ADB | ADB |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |