Cono de sujeción plano Forma ADB, BT 40 A = 100, ⌀ de sujeción D1: 20mm

Número de artículo: 302610 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 20 mm
Adaptador BT 40 A = 100
Norma DIN 6359
Norma asiento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 100 mm
⌀ exterior D 52 mm
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 20
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302610 20
EAN / GTIN 4250122612889
Número del fabricante 406.04.20.100

Descripción

Ejecución:

Todos los vástagos pavonados.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cono de sujeción plano Forma ADB, BT 40 A = 100, ⌀ de sujeción D<sub>1</sub>: 20mm

Cono de sujeción plano Forma ADB, BT 40 A = 100, ⌀ de sujeción D1: 20mm

a petición
En stock
4 piezas en stock
52,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock
87,84 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
68 piezas en stock
43,24 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock
72,09 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Adaptador BT 40 A = 100 BT 40 A = 100 BT 40 A = 100 BT 40 A = 100
Longitud de voladizo medida A 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
⌀ exterior D 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 20 20 20 20
⌀ de sujeción D1 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Estrategia de arranque de virutas HPC HPC HPC HPC
Tipo de producto Cono de sujeción plano Cono de sujeción plano Cono de sujeción plano Cono de sujeción plano