{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 14 mm | |
Adaptador | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 44 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 12 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 302606 14 | |
EAN / GTIN | 4062406099909 | |
Número del fabricante | 302606 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cono de sujeción plano Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración, BT 40 A = 100, ⌀ de sujeción D1: 14mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
87,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
119,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
⌀ exterior D | 44 mm | 44 mm |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 12 | 12 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de sujeción D1 | 14 mm | 14 mm |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |