{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | |
Adaptador | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 10 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 302606 10 | |
EAN / GTIN | 4062406099886 | |
Número del fabricante | 302606 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono de sujeción plano Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración 10 mm
a petición
En stock
52 piezas en stock
87,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
43,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
72,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 10 | 10 | 10 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |