{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | |
Adaptador | BT 30 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 12 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 302591 12 | |
EAN / GTIN | 4067263983941 | |
Número del fabricante | 302591 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de sujeción plano Forma AD con perforación para conducto de refrigeración 12 mm
a petición
En stock
39 piezas en stock
68,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
65,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
65,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 30 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Norma asiento | JIS B6339 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Longitud de voladizo medida A | 100 | 100 | 100 |
Forma | AD | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de sujeción D1 | 12 | 12 | 12 |