{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | |
Adaptador | SK 40 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | DIN 2080 | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Longitud total L | 143 mm | |
Rosca M | M16 | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 10 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 302420 10 | |
EAN / GTIN | 4250122600244 | |
Número del fabricante | 401.04.10.50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cono de sujeción plano 10 mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
45,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
39,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 50 | 50 |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 10 | 10 |
Longitud total L | 143 | 143 |
Rosca M | M16 | M16 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |