Cono contracción térmica 3° 4 mm

Número de artículo: 302352 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 4 mm
    Adaptador SK 40 A = 80
    Norma asiento ISO 7388-1
    Forma ADB
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC
    Longitud de voladizo medida A 80 mm
    ⌀ exterior D 15 mm
    ⌀ D2 10 mm
    Tipo de producto Cono de contracción térmica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 302352 4
    EAN / GTIN 4045197762689
    Número del fabricante 302352 4

    Descripción

    Ejecución:

    • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
    • Con RFID/perforación Ballufchip.
    • Forma constructiva extrafina (contorno de 3°).

    Aplicación:

    • Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas.
    • Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos.
    • Para sujeción de herramientas con tolerancia del mango h6.

    Partes opcionales:

    Tirante (AB) n.º 308600308806. Llave de apriete de AB n.° 308820308835. Prolongaciones para mandril de contracción térmica n.° 302410 tam. 12/3 y 12/4. Aparatos de contracción n.º 354210304450.

    Nota:

    No es posible la regulación longitudinal.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra