Cono contracción térmica con perforaciones para conducto de refrigeración 4 mm

Número de artículo: 302267 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Perforación para conducto de refrigeración: No se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 4 mm
Adaptador SK 40 A = 130
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Perforación para conducto de refrigeración No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 130 mm
⌀ exterior D 17 mm
⌀ D2 12 mm
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302267 4
EAN / GTIN 4045197646194
Número del fabricante 302267 4

Descripción

Ejecución:

Con perforaciones para conducto de refrigeración y roscas cerrables.
Perforaciones para conducto de refrigeración con ⌀ de sujeción D1: 3, 4 y 5 mm no cerrables.
  • Acero termoestable.
  • Tam. 3 – 5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Con RFID/perforación Ballufchip.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en tolerancia h6. Adecuado para aparato de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.° 308600308800, llave de apriete de AB n.° 308820308835, prolongaciones para mandril de contracción térmica n.° 302410302419. Aparatos de contracción, accesorios n.° 354210354450, juego de tornillos de compensación n.° 309906 tam. 180.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra