{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | |
Adaptador | SK 40 corto | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 302251 10 | |
EAN / GTIN | 2050001689573 | |
Número del fabricante | 15.306.40.10.Z |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cono contracción térmica 10 mm
a petición
En stock
13 piezas en stock
142,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
160,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 |
Adaptador | SK 40 corto | SK 40 corto |
Longitud de voladizo medida A | 80 | 80 |
⌀ exterior D | 32 | 32 |
⌀ de sujeción D1 | 10 | 10 |
Estrategia de arranque de virutas | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |