{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Longitud total L | 52,5 mm | |
Precisión de concentricidad sistema | 5 µm | |
Tipo de producto | Casquillo reductor |
Número de artículo | 302150 10 | |
EAN / GTIN | 4060576155166 | |
Número del fabricante | 0217927 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Casquillo reductor ranurado con refrigeración 10 mm
a petición
En stock
30 piezas en stock
116,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
73 piezas en stock
105,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
129,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 20 mm | 20 mm | 32 mm |
Longitud total L | 52,5 mm | 63,5 mm | |
Precisión de concentricidad sistema | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de producto | Casquillo reductor | Casquillo reductor | Casquillo reductor |