Casquillo reductor ranurado con refrigeración 10 mm

Número de artículo: 302155 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
91 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 10 mm
⌀ D 20 mm
Precisión de concentricidad sistema 5 µm
Tipo de producto Casquillo reductor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302155 10
EAN / GTIN 4045197732682

Descripción

Ejecución:

Con ranuras para canal de refrigeración.

Aplicación:

  • Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
  • Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
  • El par de giro máximo garantiza un mayor volumen de arranque de virutas en comparación con una sujeción directa.
  • Precisión de concentricidad ± 5 µm (precisión del sistema en 3×D).
  • Precisión de concentricidad ± 2 µm (para cono reductor).
  • Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

Idóneo para:

Cono de sujeción de expansión hidráulica con ⌀ de sujeción 20 mm.

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Casquillo reductor ranurado con refrigeración 10 mm

Casquillo reductor ranurado con refrigeración 10 mm

a petición
En stock
91 piezas en stock
105,96 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
129,45 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ D 20 32
Longitud total L 63,5
Precisión de concentricidad sistema 5 5
⌀ de sujeción D1 10 10
Tipo de producto Casquillo reductor Casquillo reductor

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra