Casquillo reductor ranurado con refrigeración 14 mm

Número de artículo: 302155 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 14 mm
    ⌀ D 20 mm
    Precisión de concentricidad sistema 5 µm
    Tipo de producto Casquillo reductor

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 302155 14
    EAN / GTIN 4045197732705
    Número del fabricante 302155 14

    Descripción

    Ejecución:

    Con ranuras para canal de refrigeración.

    Aplicación:

    • Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
    • Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
    • El par de giro máximo garantiza un mayor volumen de arranque de virutas en comparación con una sujeción directa.
    • Precisión de concentricidad ± 5 µm (precisión del sistema en 3×D).
    • Precisión de concentricidad ± 2 µm (para cono reductor).
    • Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

    Idóneo para:

    Cono de sujeción de expansión hidráulica con ⌀ de sujeción 20 mm.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra